Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4660M2
Cod. Produttore
H4660M2
Cod. EAN
8005543478264

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS: 27 Vdc
  • Funzionamento BUS SCS: 18-27 Vdc
  • Assorbimento stand-by: 7 mA max
  • Temperatura operativa: 0-40 °C
  • Ingombro: 2 moduli incasso
  • LED bicolore: 3 pulsanti + 3 led
  • Funzione Preset: posizione memorizzata
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando a due moduli ad incasso ribassato progettato specificamente per la gestione delle tapparelle in impianti My Home. Dotato di 3 pulsanti e 3 LED bicolore, consente il controllo preciso delle tapparelle con modalità di funzionamento monostabile e bistabile. Include la funzione Preset che permette di memorizzare e richiamare una posizione specifica della tapparella, personalizzabile dall’utente secondo le proprie esigenze. Il dispositivo si alimenta tramite BUS a 27 Vdc, con un assorbimento in stand-by di 7 mA, ed è compatibile solo con attuatori evoluti (ad incasso o modulo DIN). La configurazione può essere effettuata sia fisicamente tramite configuratori sia tramite software MYHOME_Suite, offrendo ampia flessibilità e personalizzazione. I LED indicano lo stato del movimento della tapparella e la posizione Preset, facilitando l’uso e il controllo. Conforme alle normative EN50090-2-2, EN50090-2-3 e EN50428, garantisce sicurezza e affidabilità in ambito domotico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando Axolute ad incasso ribassato dotato di 3 pulsanti e 3 led bicolore realizzato per funzionare solo in abbinamento agli attuatori evoluti (ad incasso H4661M2 o modulo DIN F401) specifici per la gestione delle tapparelle - 2 moduli.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

3

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9011

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

numero di punti di azionamento

1

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Comando Axolute incasso 3 pulsanti 3 led per tapparelle bus