Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4652
Cod. Produttore
H4652
Cod. EAN
8005543498279

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Consumo: 5 mA LED spenti
  • Consumo: 20 mA LED accesi
  • Temperatura funzionamento: 0-40 °C
  • Dimensioni: 2 moduli da incasso
  • Modalità programmazione: autoapprendimento, scenari, basculante, CEN
  • Norme: EN 60669-2-1, EN 50491-5-1, EN 50428
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando multifunzione a incasso con 8 tasti retroilluminati e icone personalizzabili che indicano le funzioni assegnate. Progettato per il sistema BUS SCS, consente una configurazione versatile tramite configuratori fisici o software MyHOME_Suite, offrendo ampie possibilità di personalizzazione. Supporta quattro modalità di funzionamento: auto-apprendimento ciclico o non ciclico per associare comandi di automazione, diffusione sonora e videocitofonia; modalità scenari per selezionare e programmare fino a 8 scenari; modalità basculante per il controllo di 4 punti luce o volets consecutivi; modalità CEN per l’integrazione con programmatori di scenari MH200N o MH201. Alimentazione da BUS SCS a 18-27 Vdc, con consumi ridotti e temperatura di esercizio da 0 a 40 °C. Dimensioni compatte per montaggio incassato su 2 moduli. La retroilluminazione dei tasti è regolabile per intensità luminosa, mentre le etichette sono personalizzabili con fogli in bianco o nero. Ideale per l’automazione elettrica integrata in ambienti residenziali e terziari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando Axolute 8 tasti per gestione luci, automazione tapparelle, diffusione sonora e scenari - dimensioni 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

8

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9011

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

trasparente

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

8

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Comando Axolute 8 tasti bus gestione luci tapparelle edificio