Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4657M3
Cod. Produttore
HC4657M3
Cod. EAN
8012199942254

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento max: 20 mA (3 moduli)
  • Tasti capacitivi: 6 tasti touch
  • Modalità di funzionamento: Autoapprendimento, scenari, basculante, CEN
  • Regolazione luminosità LED: 3 livelli fisici, 10 livelli virtuali
  • Temperatura funzionamento: 0-40 °C
  • Funzioni supportate: Comando luci, automazione, videocitofonia, diffusione sonora
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il comando touch BTicino modello HC4657M3 è un dispositivo innovativo in cui i tradizionali pulsanti sono sostituiti da sensori capacitivi, che consentono di attivare funzioni tipiche di un comando SCS semplicemente sfiorando la superficie. Disponibile nella versione da incasso a 3 moduli con 6 tasti, ogni zona attivabile è contrassegnata al centro da un LED azzurro che aumenta di intensità al contatto e rimane acceso fino all’allontanamento del dito, confermando l’invio del comando. Il dispositivo supporta diverse modalità operative: autoapprendimento (per associare comandi di automazione, videocitofonia, diffusione sonora e altro), scenari programmabili, modalità basculante per il controllo di punti luce o tapparelle, e programmatore scenari. È possibile regolare l’intensità luminosa dei LED su tre livelli tramite il pulsante di regolazione sul retro, mentre tramite software MYHOME_Suite si possono impostare fino a dieci livelli di luminosità e configurare tutte le funzioni dei tasti con ampia flessibilità. Per la manutenzione, il comando permette di disattivare temporaneamente le zone sensibili premendo due zone estreme in diagonale, consentendo la pulizia senza inviare comandi all’impianto. Il dispositivo si alimenta tramite BUS SCS a 27 Vdc con un assorbimento massimo di 20 mA e opera in un intervallo di temperatura da 0 a 40 °C. Questa soluzione unisce design essenziale e funzionalità avanzate, garantendo un controllo preciso e personalizzabile degli impianti elettrici in ambito residenziale e terziario. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando Axolute per gestire carichi singoli o di gruppo (es. luci e tapparelle), diffusione sonora, scenari, funzioni citofoniche base (es. apertura cancelletto). E\' dotato di 6 tasti capacitivi, che si azionano a sfioramento, identificabili tramite LED con luce di intensità regolabile.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

materiale

Vetro

numero di tasti

6

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

6

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Comando Axolute 3 moduli touch bianco per domotica