Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4652
Cod. Produttore
LN4652
Cod. EAN
8005543498286

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Consumo: 5 mA (LED spenti)
  • Consumo: 20 mA (LED al 100%)
  • Temperatura operativa: 0-40 °C
  • Dimensioni: 2 moduli incasso
  • Modalità di funzionamento: 4 modalità programmabili
  • Norme: EN 60669-2-1, EN 50491-5-1, EN 50428
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando multifunzione a incasso dotato di 8 tasti retroilluminati con icone personalizzabili che indicano le funzioni assegnate. Progettato per il sistema BUS SCS, consente una configurazione flessibile tramite configuratori fisici o software MyHOME_Suite, offrendo ampie possibilità di personalizzazione. Supporta quattro modalità di funzionamento: auto-apprendimento per associare comandi a ciascun tasto, modalità scenari per selezionare e programmare fino a 8 scenari, modalità basculante per il controllo di 4 punti luce o volets consecutivi, e modalità CEN per l’integrazione con programmatori di scenari. Alimentazione da BUS SCS 18-27 Vdc con consumi ridotti e temperatura di esercizio da 0 a 40 °C. Dimensioni compatte, 2 moduli incassati, conforme alle norme EN 60669-2-1, EN 50491-5-1 e EN 50428. La retroilluminazione è regolabile per adattarsi alle esigenze ambientali. Ideale per il controllo integrato di impianti di automazione, illuminazione e domotica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando 8 tasti per gestione luci, automazione tapparelle, diffusione sonora e scenari - collegamento a SCS-BUS - dimensioni: 2 moduli

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

8

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9006

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

trasparente

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

8

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Comando 8 tasti bus per automazione luci e tapparelle, 2 moduli, uso domotica