› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Coltello isolato lama curva per cavi utensile manuale alta tensione

Cod. Rexel CEHB9
Cod. Produttore HB9
Cod. EAN 8016692600499

Informazioni principali

  • Tipo: Coltello isolato
  • Lama: Curva con cappuccio
  • Guidalama: Per rimuovere guaine
  • Impugnatura: Plastica bicomponente
  • Protezione: Isolato
  • Uso: Per cavi
  • Serie: CEHB9
  • Funzione: Non danneggia isolanti

Descrizione del prodotto

Coltello isolato progettato per il taglio e la lavorazione di cavi con lama in rame. Dotato di isolamento di protezione fino a 1000 V, garantisce sicurezza nell’utilizzo su impianti elettrici sotto tensione. La lama curva e affilata consente un taglio preciso e agevole, mentre l’impugnatura ergonomica assicura comfort e presa salda durante l’uso. Strumento indispensabile per elettricisti e professionisti del settore elettrico che richiedono affidabilità e sicurezza nelle operazioni di sguainatura e manutenzione dei cavi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Coltello isolato per cavi, a lama curva con cappuccio di protezione. È munito di guidalama per rimuovere guaine senza danneggiare isolanti o schermi. Impugnatura in materiale plastico bicomponente.

Caratteristiche tecniche

con isolamento di protezione 1000 V

Coltello isolato lama curva per cavi utensile manuale alta tensione