› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

COLSON-COLLARE NERO 6X180MM

Cod. Rexel LE031925
Cod. Produttore 031925
Cod. EAN 3245060319250

Informazioni principali

  • Diametro serraggio: 10-45 mm
  • Lunghezza: 180 mm
  • Larghezza: 6 mm
  • Protetto UV: sì
  • Dentatura: esterna
  • Serie: COLSON

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari neri lunghezza 180 mm. Diametro serraggio da 10 a 45 mm. Larghezza 6 mm. Protetti dai raggi ultra-violetti (U.V.). Dentatura esterna

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

180 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

45 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

6 mm

Resistenza alla trazione min.

220 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

temperatura di montaggio

-30 ... 40 °C

Serie

COLSON

COLSON-COLLARE NERO 6X180MM