› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

COLRING-COLLARE NERO 9X810MM

Cod. Rexel LE032027
Cod. Produttore 032027
Cod. EAN 3245060320270

Informazioni principali

  • Serie: COLRING
  • Lunghezza: 810 mm
  • Larghezza: 9 mm
  • Diametro serraggio: 14-246 mm
  • Materiale: Plastica senza alogeni
  • Temperatura max: 105°C (nero)
  • Resistenza UV: Protetto (nero)
  • Norme: EN 62275, UL 1565, SAE-AS 33671

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari COLRING neri lunghezza 810 mm. Diametro serraggio da 14 a 246 mm. Larghezza 9 mm. Per alta temperatura. Protetti da raggi U.V.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

810 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

246 mm

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

770 N

Temperatura d'esercizio

-15 ... 85 °C

temperatura di montaggio

0 ... 40 °C

Serie

COLRING

COLRING-COLLARE NERO 9X810MM