Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032022
Cod. Produttore
032022
Cod. EAN
3245060320225

Informazioni di prodotto

Collari COLRING

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Collari COLRING neri lunghezza 180 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 46 mm. Larghezza 4,6 mm. Per alta temperatura. Protetti da raggi U.V.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

180 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

46 mm

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

220 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

temperatura di montaggio

0 ... 40 °C

Serie

COLRING

Produttore

Collare nero COLRING 4,6x180 mm alta temperatura protezione UV serraggio 1,6-46 mm

€ 0,235 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
1000 pz.
Q.tà consigliata info