› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Colring-Collare Nero 2,4X 95Mm

Cod. Rexel LE032012
Cod. Produttore 032012
Cod. EAN 3245060320126

Informazioni principali

  • Serie: COLRING
  • Lunghezza: 95 mm
  • Larghezza: 2,4 mm
  • Diametro serraggio: 1,6 - 18 mm
  • Materiale: Plastica senza alogeni
  • Resistenza temperatura: -40°C a 105°C
  • Protezione raggi UV: Protetto (nero)
  • Forza serraggio: 0,5 daN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari COLRING neri lunghezza 95 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 18 mm. Larghezza 2,4 mm. Per alta temperatura. Protetti da raggi U.V.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

95 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,1 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

18 mm

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

2,4 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

temperatura di montaggio

0 ... 40 °C

Serie

COLRING

Colring-Collare Nero 2,4X 95Mm