› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

COLRING-COLLARE INCOLORE 9X810MM

Cod. Rexel LE032048
Cod. Produttore 032048
Cod. EAN 3245060320485

Informazioni principali

  • Serie: COLRING
  • Larghezza: 7,6 mm
  • Lunghezza: 550 mm
  • Diametro serraggio: 4,8 - 166 mm
  • Dentatura: interna
  • Testa: svasata
  • Materiale: plastica senza alogeni
  • Temperatura uso: -15°C a 85°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari COLRING lunghezza 550 mm. Diametro serraggio da 4,8 a 166 mm. Larghezza 7,6 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\'installazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

810 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

2 mm

trasparente

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

246 mm

omologazione UL

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

770 N

Temperatura d'esercizio

-15 ... 75 °C

temperatura di montaggio

-10 ... 40 °C

Serie

COLRING

COLRING-COLLARE INCOLORE 9X810MM