› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

COLRING-COLLARE INCOLORE 7,6X720MM

Cod. Rexel LE032050
Cod. Produttore 032050
Cod. EAN 3245060320508

Informazioni principali

  • Serie: COLRING
  • Lunghezza: 810 mm
  • Diametro serraggio: 14-246 mm
  • Larghezza: 9 mm
  • Dentatura: interna
  • Testa: svasata
  • Materiale: plastica senza alogeni
  • Resistenza temperatura: -15°C a 85°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari COLRING lunghezza 810 mm. Diametro serraggio da 14 a 246 mm. Larghezza 9 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\'installazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

720 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,9 mm

trasparente

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

218 mm

omologazione UL

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

530 N

Temperatura d'esercizio

-15 ... 75 °C

temperatura di montaggio

-10 ... 40 °C

Serie

COLRING

COLRING-COLLARE INCOLORE 7,6X720MM