› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Colring-Collare Incolore 7,6X550Mm Bticino Spa

Cod. Rexel LE032045
Cod. Produttore 032045
Cod. EAN 3245060320454

Informazioni principali

  • Serie: COLRING
  • Lunghezza: 550 mm
  • Larghezza: 7,6 mm
  • Diametro serraggio: 4,8 - 166 mm
  • Dentatura: interna
  • Materiale: senza alogeni
  • Resistenza temperatura: -15°C a 85°C
  • Forza serraggio: 1,5 daN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari COLRING lunghezza 180 mm. Diametro serraggio da 4,8 a 42 mm. Larghezza 7,6 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\'installazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

550 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,9 mm

trasparente

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

166 mm

omologazione UL

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

530 N

Temperatura d'esercizio

-15 ... 75 °C

temperatura di montaggio

-10 ... 40 °C

Serie

COLRING

Colring-Collare Incolore 7,6X550Mm Bticino Spa