› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Colring-Collare Incolore 7,6X360Mm Bticino Spa

Cod. Rexel LE032049
Cod. Produttore 032049
Cod. EAN 3245060320492

Informazioni principali

  • Serie: COLRING
  • Larghezza: 7,6 mm
  • Lunghezza: 360 mm
  • Diametro serraggio: 4,8 - 98 mm
  • Materiale: Plastica senza alogeni
  • Temperatura max uso: 85 °C
  • Resistenza strappo: 38 daN
  • Norme: EN 62275, UL 1565, SAE-AS 33671

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari COLRING lunghezza 720 mm. Diametro serraggio da 4,8 a 218 mm. Larghezza 7,6 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\'installazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

360 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,9 mm

trasparente

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

98 mm

omologazione UL

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

530 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 75 °C

temperatura di montaggio

-10 ... 40 °C

Serie

COLRING

Colring-Collare Incolore 7,6X360Mm Bticino Spa