Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032043
Cod. Produttore
032043
Cod. EAN
3245060320430

Informazioni di prodotto

Collari COLRING

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Collari COLRING lunghezza 280 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 77 mm. Larghezza 4,6 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\'installazione.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

280 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,5 mm

trasparente

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

46 mm

omologazione UL

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

220 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 75 °C

temperatura di montaggio

-10 ... 40 °C

Serie

COLRING

Produttore

Collare fissaggio incolore 4,6x280 mm dentatura interna testa svasata installazione facile

€ 0,3408 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info