› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Colring-Collare Incolore 3,5X280Mm

Cod. Rexel LE032039
Cod. Produttore 032039
Cod. EAN 3245060320393

Informazioni principali

  • Serie: COLRING
  • Lunghezza: 280 mm
  • Diametro serraggio: 1,6 - 77 mm
  • Larghezza: 3,5 mm
  • Dentatura: interna
  • Materiale: plastica senza alogeni
  • Resistenza temperatura: -15°C a 85°C
  • Classe fuoco: UL 94 V2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari COLRING lunghezza 280 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 77 mm. Larghezza 3,5 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\'installazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

280 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,5 mm

trasparente

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

77 mm

omologazione UL

larghezza della banda

3,5 mm

Resistenza alla trazione min.

130 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 75 °C

temperatura di montaggio

-10 ... 40 °C

Serie

COLRING

Colring-Collare Incolore 3,5X280Mm