› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Colring-Collare Incolore 3,5X140Mm

Cod. Rexel LE032037
Cod. Produttore 032037
Cod. EAN 3245060320379

Informazioni principali

  • Serie: COLRING
  • Lunghezza: 140 mm
  • Larghezza: 3,5 mm
  • Diametro serraggio: 1,6-33 mm
  • Dentatura: interna
  • Testa: svasata
  • Materiale: senza alogeni
  • Resistenza temperatura: -15°C a 85°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari COLRING lunghezza 140 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 33 mm. Larghezza 3,5 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\'installazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

140 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,2 mm

trasparente

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

33 mm

omologazione UL

larghezza della banda

3,5 mm

Resistenza alla trazione min.

130 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 75 °C

temperatura di montaggio

-10 ... 40 °C

Serie

COLRING

Colring-Collare Incolore 3,5X140Mm