Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032051
Cod. Produttore
032051
Cod. EAN
3245060320515

Informazioni di prodotto

Collari COLRING

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Collari COLRING lunghezza 1030 mm. Diametro serraggio da 20 a 317 mm. Larghezza 12,6 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\'installazione.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

1030 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

2,2 mm

trasparente

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

317 mm

omologazione UL

larghezza della banda

12,6 mm

Resistenza alla trazione min.

1110 N

Temperatura d'esercizio

-15 ... 75 °C

temperatura di montaggio

-10 ... 40 °C

Serie

COLRING

Produttore

COLRING-COLLARE INCOLORE 12,6X1030M