› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Colring-Collare Identificazione 4,6

Cod. Rexel LE032063
Cod. Produttore 032063
Cod. EAN 3245060320638

Informazioni principali

  • Serie: COLRING
  • Lunghezza: 180 mm
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Diametro serraggio: 9,5-46 mm
  • Dentatura: interna
  • Testa: svasata
  • Materiale: senza alogeni e amianto
  • Temperatura max uso: 85°C (incolore)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari d\'identificazione lunghezza 180 mm. Diametro serraggio da 9,5 a 46 mm. Larghezza 4,6 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\'installazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

180 mm

superficie di marcatura

Adiacente al fascio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,35 mm

trasparente

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

46 mm

omologazione UL

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

220 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 75 °C

temperatura di montaggio

-10 ... 40 °C

Serie

COLRING

Colring-Collare Identificazione 4,6