Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZSS125
Cod. Produttore
XUSZSS125
Cod. EAN
3666916061657

Informazioni di prodotto

  • Altezza colonna: 1200 mm
  • Altezza protetta: 1210 mm
  • Peso netto: 1,3 kg
  • Temperatura operativa: -30…55 °C
  • Temperatura stoccaggio: -30…70 °C
  • Compatibilità: XUSL.E...16 a XUSL.E...121
  • Tipo: Colonna senza specchio
  • Serie: Safety light curtains XUSL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Colonna di supporto profilata progettata per l’installazione di barriere di sicurezza. Realizzata in materiali resistenti e durevoli, garantisce stabilità e protezione ottimale per sistemi di sicurezza industriali. La struttura modulare permette un montaggio semplice e flessibile, ideale per ambienti che richiedono barriere di protezione affidabili e di alta qualità. Adatta per l’uso con dispositivi di sicurezza elettrici, assicura una lunga durata e facilità di integrazione nei sistemi di controllo accessi e sicurezza.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Safety light curtains XUSL