Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA640000
Cod. Produttore
SA640000
Cod. EAN
8007951913948

Informazioni di prodotto

CP4055-08 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CP4055-08 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna è resistente e durevole, perfetta per ambienti di lavoro e applicazioni industriali. La sua struttura solida offre una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. La colonna è dotata di un design versatile che facilita l'integrazione in diversi sistemi elettrici, rendendola ideale per una vasta gamma di utilizzi. La sua compatibilità con vari accessori elettrici permette di personalizzare l'installazione in base alle specifiche esigenze del progetto. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate, la CP4055-08 assicura prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo, rendendola una scelta intelligente per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

40 mm

altezza

55 mm

profondità

40 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici industriale