Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA680600
Cod. Produttore
SA680600
Cod. EAN
8007951914334

Informazioni di prodotto

CPS2050-08 COLONNA

Documentazione tecnica

La colonna CPS2050-08 è un elemento essenziale per l'installazione e la gestione di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa colonna offre robustezza e affidabilità, rendendola adatta per vari ambienti di lavoro. La sua progettazione è studiata per garantire una facile integrazione con altri componenti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. Grazie alla sua versatilità, la colonna CPS2050-08 può essere utilizzata in diverse applicazioni, sia in ambito industriale che commerciale. Il design compatto e funzionale permette di ottimizzare lo spazio, mentre le specifiche tecniche assicurano prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. Questo prodotto rappresenta una scelta ideale per chi cerca soluzioni elettriche efficienti e di qualità. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate. Data la particolare forma dell'inserto metallico (sporgente di 2 mm), viene utilizzato dove si necessita interporre una rondella per aumentare la superficie di contatto.

larghezza

20 mm

altezza

50 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CPS2050-08 in resina poliammide fibra vetro supporto elettrico quadri industriali