Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA59640099
Cod. Produttore
SA59640099
Cod. EAN
8007951128236

Informazioni di prodotto

CP2030-08 COLONNA UL

Documentazione tecnica

La colonna CP2030-08 UL rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una robustezza eccezionale e una lunga durata nel tempo. Questo prodotto è progettato per garantire un perfetto funzionamento in diverse applicazioni, soddisfacendo le normative di sicurezza più rigorose. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendola ideale per professionisti del settore. Con un design che ottimizza lo spazio e una gestione efficiente dei cavi, la colonna CP2030-08 UL è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina polestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte bassa è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

20 mm

altezza

30 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Colonna isolante CP2030-08 UL in resina poliestere fibra vetro halogen free supporto sbarre quadri elettrici fissaggio filettato professionale