Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP6E430O
Cod. Produttore
BP6E430O

Informazioni di prodotto

Colonna IR 300 cm, 4TX + 4RX, 32 raggi incrociati, sincronismo ottico, riscaldamento, IP65, portata 100 m.
Descrizione del produttore: La colonna IR è dotata di 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati), progettata per garantire una protezione avanzata e affidabile su ampie distanze. Con un sincronismo ottico che assicura prestazioni stabili senza interferenze, questa colonna è l'ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti esterni. Grazie al riscaldamento integrato, può funzionare anche in ambienti con temperature basse. La portata massima di 100 metri è perfetta per proteggere aree ampie. La protezione IP65 garantisce resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, mentre l'altezza di 300 cm offre un'ampia area di rilevamento. Il diametro del profilo è 14 cm. Alimentazione tramite 12 Vdc / 24 Vac per i riscaldatori. Disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati) per un’area di protezione ampia e precisa.Sincronismo ottico per prestazioni ottimali e senza interferenze.Riscaldamento integrato per un funzionamento ottimale anche a basse temperature.Portata:Portata massima di 100 m, perfetta per protezione su ampie aree esterne.Grado di protezione:IP65, ideale per ambienti esterni, resistente a polvere e spruzzi d’acqua.Alimentazione:12 Vdc / 24 Vac per alimentare i riscaldatori, garantendo prestazioni in ambienti freddi.Dimensioni:Diametro: 14 cmAltezza: 300 cmAccessori inclusi:Base per fissaggio a terra mod. BP6BFTBase per fissaggio a parete mod. BP6BFPSpazio interno per l'alloggiamento dell'alimentatore opzionale mod. BPXEAL (specificare il modello in fase d'ordine).Contesti d’uso:Ideale per la protezione di parcheggi, perimetri esterni, strutture commerciali, ambienti residenziali e aree industriali dove è richiesta una protezione avanzata su lunghe distanze. Perfetta per installazioni in ambienti esterni, dove la resistenza agli agenti atmosferici è fondamentale.Vantaggi pratici:Portata di 100 m per protezione su ampie aree e lunghe distanze.Riscaldamento integrato per prestazioni anche in ambienti freddi.Resistente IP65 contro polvere e spruzzi d’acqua, ideale per ambienti esterni.Facile installazione grazie alle basi per fissaggio a parete o a terra.Compatibile con alimentatori opzionali per configurazioni personalizzabili.

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

Tipologia

Segnalatore di movimento

altezza

3000 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

diametro

140 mm

adatto per montaggio a parete

Max. portata trasmissione frontale

100 m

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Produttore

Colonna IR 300 cm 4TX+4RX 32 raggi incrociati sincronismo ottico riscaldamento IP65 portata 100 m per protezione perimetrale esterna