Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Altro
colore
Nero
Tipologia
Segnalatore di movimento
altezza
3000 mm
tipo di tensione di alimentazione
DC
diametro
140 mm
adatto per montaggio a parete
Max. portata trasmissione frontale
100 m
grado di protezione (IP)
IP65
tipo di sensore
Passivo infrarossi
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te