Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP6E420TXO
Cod. Produttore
BP6E420TXO

Informazioni di prodotto

Colonna IR 200 cm, 4RX, 32 raggi incrociati, sincronismo ottico, riscaldamento, IP65, portata 100 m.

Documentazione tecnica

Colonna a infrarossi con quattro raggi incrociati, progettata per garantire un rilevamento preciso e affidabile. Ideale per applicazioni di sicurezza e controllo accessi, offre una copertura efficace grazie alla tecnologia a infrarossi. Realizzata con materiali resistenti per un utilizzo duraturo, assicura prestazioni elevate in ambienti diversi. Descrizione del produttore: La colonna IR è dotata di 4 doppie lenti RX, con 32 raggi incrociati, progettata per garantire una protezione sicura e affidabile. Con sincronismo ottico, assicura prestazioni stabili e senza interferenze, mentre i riscaldatori integrati permettono il funzionamento anche a basse temperature. La portata massima di 100 metri è perfetta per applicazioni di sicurezza in ambienti esterni. Il grado di protezione IP65 garantisce resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendo questa colonna ideale per l'installazione in ambienti difficili. La dimensione del profilo è di 14 cm di diametro, e l'altezza della colonna è 200 cm. Alimentazione tramite 12 Vdc / 24 Vac per i riscaldatori. Disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:4 doppie lenti RX per un'area di protezione maggiore e un rilevamento preciso.Sincronismo ottico per prestazioni stabili e senza interferenze.Riscaldamento integrato per operare in ambienti a bassa temperatura, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni difficili.Portata:Portata massima di 100 m, perfetta per protezione su ampie aree esterne.Grado di protezione:IP65, ideale per ambienti esterni, resistente a polvere e spruzzi d’acqua.Alimentazione:12 Vdc / 24 Vac per alimentare i riscaldatori, ottimizzando il funzionamento in ambienti freddi.Dimensioni:Diametro: 14 cmAltezza: 200 cmAccessori inclusi:Base per fissaggio a terra mod. BP6BFTBase per fissaggio a parete mod. BP6BFPSpazio interno per l'alloggiamento dell'alimentatore opzionale mod. BPXEAL (specificare il modello in fase d'ordine).Contesti d’uso:Ideale per la protezione di parcheggi, aree perimetrali esterne, strutture commerciali e ambienti residenziali, dove è richiesta una protezione avanzata e resistente agli agenti atmosferici.Vantaggi pratici:Portata di 100 m per protezione su ampie aree e lunghe distanze.Riscaldamento integrato per prestazioni anche in ambienti freddi.Resistente IP65 contro polvere e spruzzi d’acqua, ideale per installazioni esterne.Facile installazione con le basi per fissaggio a parete o a terra.Compatibile con alimentatori opzionali per configurazioni personalizzabili.

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

Tipologia

Segnalatore di movimento

altezza

2000 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

diametro

140 mm

adatto per montaggio a parete

Max. portata trasmissione frontale

100 m

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Produttore

Colonna IR 200 cm 4RX 32 raggi incrociati sincronismo ottico riscaldamento IP65 portata 100 m per esterni