› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

COLONNA H 1 MT PLEXIGLASS FUM

Cod. Rexel IEANC1
Cod. Produttore ANC1

Informazioni principali

  • Altezza: 1 metro
  • Materiale: Alluminio interno
  • Rivestimento: Plexiglass fumè
  • Design: Cilindrico
  • Sicurezza: Antiapertura tamper
  • Compatibilità: Barriere serie BEL
  • Alloggiamento: Corsia accessori
  • Serie: BEL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Colonna cilindrica H 1 m, realizzata con una solida struttura interna in alluminio e un rivestimento esterno in plexiglass fumè, progettata per l’integrazione con le barriere della serie BEL.? Materiali: Plexiglass fumè e struttura interna in alluminio? Altezza: 1 metro? Design: Cilindrico, con tappo superiore e inferiore? Sicurezza: Sistema tamper antiapertura integrato? Funzionalità: Corsia dedicata per il corretto alloggiamento di accessori e barriereSoluzione robusta ed elegante per impianti di sicurezza avanzati. Articolo disponibile su richiesta.

Caratteristiche tecniche

tipo di fissaggio

Altro

materiale colonna per impianti

Plastica

materiale parte superiore

Plastica

forma della colonna

Tondo

colore della colonna

Nero

COLONNA H 1 MT PLEXIGLASS FUM