Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP6E320DTTXO
Cod. Produttore
BP6E320DTTXO

Informazioni di prodotto

Colonna DT terminale 200 cm, 3TX, 1 MW RX, sincronismo ottico, riscaldamento, IP65, portata 100 m.
Descrizione del produttore: La colonna DT terminale è composta da 3 doppie lenti TX e 1 MW RX, progettata per offrire una protezione sicura e affidabile in ambienti esterni, con una portata massima di 100 metri. Dotata di sincronismo ottico per garantire prestazioni stabili senza interferenze, questa colonna è perfetta per applicazioni di sicurezza. Il sistema integra anche riscaldamento e disqualifica, per un funzionamento ottimale anche in ambienti con temperature basse. La protezione IP65 assicura resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, ideale per l'uso esterno in tutte le condizioni atmosferiche. Con altezza di 200 cm e diametro di 14 cm, è facilmente installabile in qualsiasi tipo di ambiente esterno.Caratteristiche tecnicheTecnologia:3 doppie lenti TX e 1 MW RX, per protezione avanzata e ampia area di rilevamento.Sincronismo ottico per prestazioni stabili senza interferenze.Riscaldamento integrato per un funzionamento ottimale anche in condizioni di bassa temperatura.Portata:Portata massima di 100 m, ideale per protezione su ampie aree esterne.Grado di protezione:IP65, per protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, perfetta per installazioni esterne.Alimentazione:12 Vdc / 24 Vac per alimentare i riscaldatori, garantendo prestazioni in ambienti freddi.Dimensioni:Diametro: 14 cmAltezza: 200 cmAccessori inclusi:Base per fissaggio a terra mod. BP6BFTBase per fissaggio a parete mod. BP6BFPSpazio interno per l'alloggiamento dell'alimentatore opzionale mod. BPXEAL (da specificare in fase d'ordine).Contesti d’uso:Ideale per la protezione di aree perimetrali esterne in ambienti commerciali, residenziali o industriali, dove è richiesta una barriera robusta e resistente alle intemperie, con la possibilità di alimentazione tramite riscaldatori integrati.Vantaggi pratici:Portata di 100 m per una protezione su ampie aree e distanze lungheRiscaldamento integrato per prestazioni anche in ambienti freddiResistente IP65 contro polvere e spruzzi d’acqua, ideale per ambienti esterniFacile installazione grazie alle basi per il fissaggio a parete o a terraCompatibile con l'alimentatore opzionale per configurazioni personalizzabili

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

Tipologia

Segnalatore di movimento

altezza

2000 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

diametro

140 mm

adatto per montaggio a parete

Max. portata trasmissione frontale

100 m

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di sensore

Passivo infrarossi

Produttore

Colonna DT 200 cm 3 doppie lenti TX 1 MW RX sincronismo ottico riscaldamento IP65 portata 100 m per protezione perimetrale esterna