Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Gestione Uscite di Sicurezza /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IESTEF02
Cod. Produttore
STEF02

Informazioni di prodotto

Colonna allungabile 40×40 mm per elettromagneti tagliafuoco, fissaggio parete/pavimento, lunghezza 218-360 mm.

Documentazione tecnica

Supporto telescopico per fissaggio modello 218M, progettato per garantire stabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e regolabile. La sua struttura consente un montaggio preciso e sicuro, facilitando l’organizzazione e il posizionamento dei componenti elettrici. Questo accessorio è pensato per ottimizzare l’efficienza degli impianti, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il fissaggio in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Colonna allungabile a sezione quadra 40 x 40 mm, progettata per il fissaggio stabile e sicuro degli elettromagneti per porte tagliafuoco. Può essere installata orizzontalmente a parete o verticalmente a pavimento, offrendo massima flessibilità di montaggio in diverse configurazioni.Caratteristiche tecnicheStruttura robusta in acciaio verniciato nero, resistente alla corrosioneRegolabile in lunghezza: da 218 mm fino a 360 mm, per un'installazione su misuraFissaggio versatile: montaggio a parete (orizzontale) o a pavimento (verticale)Piastra orientabile di 180°, per un perfetto allineamento dell'elettromagneteSezione quadra 40 x 40 mm, per una maggiore stabilità e resistenzaSpecifiche tecniche:Lunghezza regolabile: 218 mm – 360 mmSezione tubolare: 40 x 40 mmPeso: 860 gMateriale: Acciaio verniciato neroOrientabilità della piastra: 180°Soluzione ideale per garantire un montaggio stabile, regolabile e sicuro degli elettromagneti nelle installazioni di porte tagliafuoco, nel rispetto degli standard di sicurezza del settore.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Colonna allungabile 40x40 mm acciaio nero per elettromagneti porte tagliafuoco fissaggio parete pavimento regolabile 218-360 mm