› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Varie Antintrusione

COLONNA 3 MT PLEXILGASS FUM

Cod. Rexel IEANC3
Cod. Produttore ANC3

Informazioni principali

  • Altezza: 3 metri
  • Materiale: Plexiglass fumè
  • Struttura: Alluminio interno
  • Design: Cilindrico
  • Sicurezza: Sistema tamper antiapertura
  • Funzionalità: Corsia accessori/barriere
  • Protezione: Perimetrale avanzata
  • Serie: BEL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Colonna cilindrica H 3 m, progettata per l'integrazione con le barriere della serie BEL, con struttura interna in alluminio e rivestimento in plexiglass fumè, ideale per la protezione perimetrale avanzata.? Materiali: Plexiglass fumè e struttura interna in alluminio? Altezza: 3 metri? Design: Cilindrico, con tappo superiore e inferiore? Sicurezza: Sistema tamper antiapertura integrato? Funzionalità: Corsia per il corretto alloggiamento di accessori e barriereSoluzione robusta ed elegante per la protezione perimetrale. Articolo disponibile su richiesta.

Caratteristiche tecniche

tipo di fissaggio

Altro

materiale colonna per impianti

Plastica

materiale parte superiore

Plastica

forma della colonna

Tondo

colore della colonna

Nero

COLONNA 3 MT PLEXILGASS FUM