› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Collettore prese tensione esterne E1.2-E6.2 serie XT7 quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074217R1
Cod. Produttore 1SDA074217R1
Cod. EAN 8015644781507

Informazioni principali

  • Descrizione: COLL.PRESE TENS EST E1.2..E6.2-XT7/
  • Serie: Accessories for Emax 2, Tmax XT
  • Tipo: Pres socket tensione esterna
  • Compatibilità: E1.2..E6.2-XT7-XT7M
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Uso: Accessori per interruttori
  • Certificazioni: Conformità direttiva RoHS II
  • Applicazione: Per interruttori Emax e Tmax

Descrizione del prodotto

Collettore per prese di tensione esterne, compatibile con interruttori della serie Tmax XT, progettato come accessorio per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle applicazioni elettriche. Questo componente si distingue per la sua robustezza e precisione, offrendo una soluzione ideale per l'integrazione con dispositivi di protezione e controllo elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione negli impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTERNAL SOCKET OF TENSION EXTRA CODE E1.2..E6.2-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Collettore prese tensione esterne E1.2-E6.2 serie XT7 quadro elettrico