› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto elettrico WQV 10/10 10 morsetti cavallottati per impianti industriali

Cod. Rexel WD1052460000
Cod. Produttore 1052460000
Cod. EAN 4008190152130

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: 10 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Utilizzo: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Dispone di 10 morsetti cavallottati, garantendo una distribuzione efficiente della corrente. Ideale per applicazioni che richiedono un montaggio stabile e una connessione duratura. Realizzato con materiali di qualità per assicurare prestazioni ottimali e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

9,9 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

63 A

Serie

Serie W

Morsetto elettrico WQV 10/10 10 morsetti cavallottati per impianti industriali
€ 4,73 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info