› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Collegamento isolato BEA26-4 per contattori AF26-38 e motor starter manuali MS116-16

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELBEA264
Cod. Produttore BEA264
Cod. EAN 3471523130746

Informazioni principali

  • Descrizione: BEA26-4 ADAT. AF26-38 E MS116 16 O
  • Funzione: Collegamento isolato
  • Compatibilità: AF26...AF38, MS116-0,16...16
  • Connessione: Elettrica e meccanica
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Normativa: EN60947-1, EN60947-4-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BEA26-4 is an insulated connecting link used to connect AF26 ... AF38, AFC26 ... AFC38 or AFS26 ... AFS38 contactors with the MS116-0,16 ... MS116-16 or MS132-0,16 ... MS132-10 manual motor starters. The BEA26-4 ensures the electrical and mechanical connection between a contactor or reversing contactors and the associated manual motor starter.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Accessorio

Serie

Accessories for Block Contactors

Collegamento isolato BEA26-4 per contattori AF26-38 e motor starter manuali MS116-16