Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031920
Cod. Produttore
031920
Cod. EAN
3245060319205

Informazioni di prodotto

Collari Colson

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Collari neri lunghezza 498 mm. Diametro serraggio da 74 a 140 mm. Larghezza 9 mm. Protetti dai raggi ultra-violetti (U.V.). Dentatura esterna

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

500 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

140 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

530 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

temperatura di montaggio

-30 ... 40 °C

Serie

COLSON

Produttore

Collare nero 9x498 mm dentatura esterna protezione UV serraggio 74-140 mm industriale