Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032061
Cod. Produttore
032061
Cod. EAN
3245060320614

Informazioni di prodotto

Collari di identificazione

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Collari d\'identificazione lunghezza 95 mm. Diametro serraggio da 4 a 18 mm. Larghezza 2,4 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\'installazione.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

95 mm

superficie di marcatura

Adiacente al fascio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1 mm

trasparente

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

18 mm

omologazione UL

larghezza della banda

2,4 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 75 °C

temperatura di montaggio

-10 ... 40 °C

Serie

COLRING

Produttore

Collare identificazione 2,4x95mm dentatura interna testa svasata per serraggio 4-18mm uso industriale