Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032038
Cod. Produttore
032038
Cod. EAN
3245060320386

Informazioni di prodotto

Collari COLRING

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Collari COLRING lunghezza 180 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 46 mm. Larghezza 3,5 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\'installazione.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

180 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,2 mm

trasparente

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

46 mm

omologazione UL

larghezza della banda

3,5 mm

Resistenza alla trazione min.

130 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 75 °C

temperatura di montaggio

-10 ... 40 °C

Serie

COLRING

Produttore

Collare fascetta COLRING incolore 3,5x180mm dentatura interna testa svasata installazione facile