Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEFS08
Cod. Produttore
FS08
Cod. EAN
8009561092037

Informazioni di prodotto

Collari di fissaggio metallici rivestiti in gomma

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Collari di fissaggio metallici rivestiti in gomma. Adatti per il fissaggio tubi, guidacavi, cavi. Diametro tubo: 8mm

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

numero max. di tubi

1

chiuso

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

con inserto

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

adatto per diametro tubo

8 ... 8 mm

Serie

RTA

Produttore

Collare di fissaggio metallico rivestito PVC diametro 8mm per tubi e cavi

€ 1,72 x 1 pz.
(pz.)
200 pz.
Q.tà consigliata info