Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEFS06
Cod. Produttore
FS06
Cod. EAN
8009561092020

Informazioni di prodotto

Collari di fissaggio metallici rivestiti in gomma

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Collari di fissaggio metallici rivestiti in gomma. Adatti per il fissaggio tubi, guidacavi, cavi. Diametro tubo: 6mm

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

numero max. di tubi

1

chiuso

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

con inserto

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

adatto per diametro tubo

6 ... 6 mm

Serie

RTA

Produttore

Collare fissaggio metallico rivestito PVC diametro 6mm per tubi e cavi

€ 1,66 x 1 pz.
(pz.)