› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

COLLARE DI FISSAGGIO D 35

Cod. Rexel LEFS35
Cod. Produttore FS35
Cod. EAN 8009561092136

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 35mm
  • Materiale: metallo rivestito
  • Rivestimento: gomma
  • Uso: fissaggio tubi e cavi
  • Quantità consigliata: 500 pz
  • Serie: RTA
  • Tipo: collare di fissaggio
  • Applicazione: guidacavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari di fissaggio metallici rivestiti in gomma. Adatti per il fissaggio tubi, guidacavi, cavi. Diametro tubo: 35mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

numero max. di tubi

1

chiuso

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

con inserto

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

adatto per diametro tubo

35 ... 35 mm

Serie

RTA

COLLARE DI FISSAGGIO D 35