› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

COLLARE DI FISSAGGIO D 25

Cod. Rexel LEFS25
Cod. Produttore FS25
Cod. EAN 8009561092112

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 25mm
  • Materiale: metallo rivestito
  • Rivestimento: gomma
  • Applicazione: fissaggio tubi
  • Utilizzo: guidacavi e cavi
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 800

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari di fissaggio metallici rivestiti in gomma. Adatti per il fissaggio tubi, guidacavi, cavi. Diametro tubo: 25mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

numero max. di tubi

1

chiuso

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

con inserto

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

adatto per diametro tubo

25 ... 25 mm

Serie

RTA

COLLARE DI FISSAGGIO D 25