› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Collare Di Fissaggio D 22 Bticino Spa

Cod. Rexel LEFS22
Cod. Produttore FS22
Cod. EAN 8009561092105

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 22 mm
  • Materiale: metallo rivestito
  • Rivestimento: gomma
  • Uso: fissaggio tubi e cavi
  • Protezione: isolamento gomma
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari di fissaggio metallici rivestiti in gomma. Adatti per il fissaggio tubi, guidacavi, cavi. Diametro tubo: 22mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

numero max. di tubi

1

chiuso

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

con inserto

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

adatto per diametro tubo

22 ... 22 mm

Serie

RTA

Collare Di Fissaggio D 22 Bticino Spa