› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

COLLARE DI FISSAGGIO D 14

Cod. Rexel LEFS14
Cod. Produttore FS14
Cod. EAN 8009561092068

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 14mm
  • Materiale: Metallo rivestito
  • Rivestimento: Gomma protettiva
  • Uso: Fissaggio tubi e cavi
  • Serie: RTA
  • Adatto per: Guidacavi
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari di fissaggio metallici rivestiti in gomma. Adatti per il fissaggio tubi, guidacavi, cavi. Diametro tubo: 14mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

numero max. di tubi

1

chiuso

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

con inserto

temperatura di impiego

-30 ... 80 °C

adatto per diametro tubo

14 ... 14 mm

Serie

RTA

COLLARE DI FISSAGGIO D 14