› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

COLLARE DA PALO PER TELECAMERE IVS

Cod. Rexel IE53021
Cod. Produttore 53021

Informazioni principali

  • Diametro palo: 118-140 mm
  • Compatibilità: Telecamere IVS
  • Fascette incluse: sì
  • Installazione: sicura e stabile
  • Uso: esterno resistente
  • Funzione: videosorveglianza
  • Tenuta: affidabile
  • Serie: IE53021

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collare a palo per l'installazione di telecamere su pali con diametro di fissaggio compreso tra 118 e 140 mm.CompatibilitàTelecamere IVS (richiede accessorio 53022 o 53025)*Altri modelli compatibili con staffe adeguate (specificare se disponibili)Caratteristiche tecnicheInstallazione sicura e stabile su paliFascette in dotazione per pali Ø 118-140 mmStruttura resistente per utilizzo in ambienti esterniSoluzione ideale per videosorveglianza su pali, garantendo una tenuta affidabile in diverse condizioni ambientali.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Utensile di montaggio

Accessorio

COLLARE DA PALO PER TELECAMERE IVS