› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

COLLA 250ABS PER COLLEGAM. DI TUBI/

Cod. Rexel IEGLUE250ABS
Cod. Produttore GLUE250ABS

Informazioni principali

  • Volume: 250 ml
  • Tipo: Adesivo tecnico
  • Materiale: ABS
  • Formula: Presa rapida
  • Resistenza: Meccanica e chimica
  • Applicazione: Facile e pulita
  • Uso: Tubi e raccordi
  • Serie: IEGLUE250ABS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Colla 250 ABS – Adesivo tecnico progettato per il collegamento di tubi e raccordi in materiale ABS, in confezione da 250 ml.ApplicazioniSpecifica per tubi e raccordi in ABSCaratteristiche tecnicheConfezione da 250 mlFormula ad presa rapidaElevata resistenza meccanica e chimicaVantaggiFacile applicazione e finitura pulitaGarantisce giunti solidi e duraturiProgettata per offrire un'aderenza ottimale su materiale ABSUna soluzione affidabile per ottenere collegamenti stabili e sicuri, indispensabile in impianti professionali e installazioni di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

tipo

Colla ABS

COLLA 250ABS PER COLLEGAM. DI TUBI/