Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031928
Cod. Produttore
031928
Cod. EAN
3245060319281

Informazioni di prodotto

Collari COL 6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Collari COL 6 neri lunghezza 128 mm. Diametro serraggio da 8 a 22 mm. Larghezza 7,6 mm. Poliammide 6/6. Privi di alogeni. Dentatura interna

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

128 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,3 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

22 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

360 N

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

temperatura di montaggio

0 ... 40 °C

Serie

COLSON

Produttore

COL 6-COLLARE NERO 7,6X128MM