Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA040363000
Cod. Produttore
040363000
Cod. EAN
8029564538370

Informazioni di prodotto

COCCODRILLO LUNGHEZZA=50mm ROSSO
Coccodrillo di lunghezza 50 mm di colore rosso, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni temporanee sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti per garantire una buona conduttività e durabilità nel tempo, è perfetto per test e collegamenti rapidi in ambito elettrico. La sua dimensione compatta lo rende facile da utilizzare in spazi ridotti mantenendo una presa salda e stabile.

Produttore

COCCODRILLO LUNGHEZZA 50MM ROSSO