Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA040363200
Cod. Produttore
040363200
Cod. EAN
8029564538387

Informazioni di prodotto

COCCODRILLO LUNGHEZZA=50mm NERO
Coccodrillo nero di lunghezza 50 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e prestazioni ottimali, questo morsetto è perfetto per connessioni temporanee o fisse in impianti elettrici. La sua struttura compatta e il colore nero lo rendono versatile e facilmente identificabile in diverse situazioni di lavoro.

Produttore

COCCODRILLO LUNGHEZZA 50MM NERO