Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
T5CFX1240
Cod. Produttore
CFX1240
Cod. EAN
8050503311235

Informazioni di prodotto

La CO-FLEX BARRA FLEX RAME 8X63X1 2M offre soluzioni efficienti per il cablaggio elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del rame
  • Risparmio di tempo con la lunghezza di 2 metri
  • Adattabilità a spazi ristretti e forme personalizzate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Eccellente conduttività per prestazioni elevate
  • Durata e resistenza garantite nel tempo
  • Efficienza energetica migliorata grazie al materiale di alta qualità

Documentazione tecnica

La CO-FLEX BARRA FLEX RAME 8X63X1 L2M è una soluzione versatile e di alta qualità per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzata in rame, questo materiale garantisce un'eccellente conduttività elettrica, rendendola ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. Con dimensioni di 8 mm di larghezza, 63 mm di altezza e uno spessore di 1 mm, questa barra flessibile è progettata per adattarsi facilmente a spazi ristretti e per essere modellata secondo le necessità del progetto. La lunghezza di 2 metri offre una notevole flessibilità durante l'installazione, permettendo di coprire ampie aree senza interruzioni. La finitura di alta qualità assicura una resistenza duratura nel tempo, rendendo questo prodotto una scelta sicura e affidabile per professionisti e appassionati di elettronica.

Produttore

Barra flessibile rame isolata 8x63x1 mm 2 metri per cablaggio elettrico professionale