Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABM142667
Cod. Produttore
M142667
Cod. EAN
7612271426675

Informazioni di prodotto

Il sensore CMS-200DR garantisce precisione e affidabilità nelle misurazioni di corrente, ottimizzando l’efficienza energetica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni compatte (25mm)
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi standard per un’integrazione rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio accurato fino a 160A TRMS
  • Contribuisce al risparmio energetico e alla gestione efficiente dei consumi
  • Aumenta la sicurezza dell’impianto elettrico
CMS-200DR SENSORE 25MM, 160A TRMS,M142667 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002475 - Trasduttore di corrente

Produttore

ABB

CMS-200DR SENSORE 25MM, 160A TRMS,