› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

CMC10 3PPIU NEUTRO SP

Cod. Rexel MSF1062766
Cod. Produttore F1062766
Cod. EAN 3605340603026

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Corrente nominale: 63 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 90x70x60 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Certificazioni: CE
  • Serie: CMC10
  • Configurazione: 3P+N

Descrizione del prodotto

Il CMC10 3PPIU NEUTRO SP è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e un'affidabilità duratura in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per l'uso in ambienti complessi dove è richiesta una protezione efficace e una gestione sicura dell'energia elettrica. La sua costruzione robusta e la conformità agli standard di sicurezza lo rendono perfetto per l'installazione in vari contesti, inclusi impianti di produzione e distribuzione. Grazie alla sua versatilità, il CMC10 3PPIU NEUTRO SP è in grado di gestire diverse configurazioni di collegamento, offrendo soluzioni personalizzabili per le esigenze specifiche degli utenti. La sua facilità di installazione e manutenzione assicura un'operatività continua e senza interruzioni, contribuendo a migliorare l'efficienza complessiva dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il CMC10 3PPIU NEUTRO SP è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e un'affidabilità duratura in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per l'uso in ambienti complessi dove è richiesta una protezione efficace e una gestione sicura dell'energia elettrica. La sua costruzione robusta e la conformità agli standard di sicurezza lo rendono perfetto per l'installazione in vari contesti, inclusi impianti di produzione e distribuzione. Grazie alla sua versatilità, il CMC10 3PPIU NEUTRO SP è in grado di gestire diverse configurazioni di collegamento, offrendo soluzioni personalizzabili per le esigenze specifiche degli utenti. La sua facilità di installazione e manutenzione assicura un'operatività continua e senza interruzioni, contribuendo a migliorare l'efficienza complessiva dell'impianto elettrico.
CMC10 3PPIU NEUTRO SP
€ 20,25 x 1 pz.
(pz.)