Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP06232009Z
Cod. Produttore
P06232009Z

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CM604 Multimetro a pinza AC

Documentazione tecnica

Punti forti • Selezione automatica della portata (Autorange); • Tensione/Resistenza/Continuità/Diodo/Capacità/Frequenza/Temperatura; • Funzione torcia/Illuminazione del punto di misura; • Standby automatico; • Indicatore batterie. Descrizione • Display digitale retroilluminato 4.000 punti; • IAC : 600 A; • Risoluzione 10 mA; • Ø di serraggio : 30 mm; • Tensione 600 V AC/DC; • Resistenza : 40 MΩ; • Test sonoro di continuità, test diodo; • Misura di frequenza e capacità; • Misura della temperatura; • Torcia integrata; • CAT III 600 V.

Produttore

CM604 MULTIMETRO A PINZA 400A AC, TORCIA INTEGRATA